WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 1セット 48個入
仕様
●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:64●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2940
アズワン品番
65-7534-42
内容量
1セット(48個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67055049
61206422821
¥43,400
¥
42,980
¥47,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表