TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板用コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 1袋 25個入
仕様
●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AMP CT●併用可能製品:ハイブリッドミニドロワコネクタ●長さ:6mm●幅:5.1mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:192-0332
アズワン品番
65-7656-97
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67057316
2-179694-2
¥1,220
¥
1,198
¥1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表