WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 530個入
仕様
●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2211●深さ:9.47mm●コード番号:191-6000
アズワン品番
65-7645-73
内容量
1袋(530個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67057998
691221120005
¥
222,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください