基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 500個入
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
- 仕様
- ●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2213●長さ:15.24mm●コード番号:191-6005
- アズワン品番
- 65-7746-32
- 内容量
- 1袋(500個)
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ























