基板用端子台 2415シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 5個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 仕様
- ●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2415●深さ:8.1mm●コード番号:191-0264
- アズワン品番
- 65-7726-66
- 内容量
- 1袋(5個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ





















