基板用端子台 2417シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 100個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
- 仕様
- ●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2417●材質:ナイロン66●コード番号:190-8702
- アズワン品番
- 65-7731-20
- 内容量
- 1袋(100個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ








