基板用端子台 2429シリーズ 7.5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 50個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
- 仕様
- ●極数:7●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2429●幅:9.8mm●コード番号:190-8774
- アズワン品番
- 65-7771-96
- 内容量
- 1袋(50個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ






















