WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 2434シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 200個入
仕様
●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2434●長さ:34.29mm●コード番号:190-8830
アズワン品番
65-7729-20
内容量
1袋(200個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67058515
691243000000
¥
133,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください