基板用端子台 2535シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
- 仕様
- ●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2535●幅:11.2mm●コード番号:191-1112
- アズワン品番
- 65-7745-53
- 内容量
- 1袋(5個)
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ























