曜日別特売

基板用端子台 3074シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 2個入

基板用端子台 3074シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 2個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3074●材質:ポリアミド●コード番号:191-9074
アズワン品番
65-7763-73
内容量
1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67059127691307400004
1,670
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする