曜日別特売

基板用端子台 3483シリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 緑

基板用端子台 3483シリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 緑 - WURTH ELEKTRONIK
仕様
●極数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:5A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3483●幅:12.9mm●コード番号:191-6491
アズワン品番
65-7759-30
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67059504691358310007
1,210
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする