WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 2個入
仕様
●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●深さ:24.1mm●コード番号:191-6764
アズワン品番
65-7736-90
内容量
1袋(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67059696
691354000000
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください