基板用端子台 3641シリーズ 3.5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 2個入
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
- 仕様
- ●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3641●長さ:24.4mm●コード番号:191-6722
- アズワン品番
- 65-7732-69
- 内容量
- 1袋(2個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ








