基板用端子台 4114シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 50個入
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
- 仕様
- ●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4114●幅:12.5mm●コード番号:190-9623
- アズワン品番
- 65-7751-76
- 内容量
- 1袋(50個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ






















