曜日別特売
691411410006 基板用端子台 4114シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 67060448

基板用端子台 4114シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(50個)
注文コード
67060448
品番
691411410006
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4114●幅:12.5mm●コード番号:190-9623
アズワン品番
65-7751-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする