NORGREN
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:125mm
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 25 mm、ストローク 125 mm です。ポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 25 mm
仕様
●ストローク:125mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4084
アズワン品番
65-7951-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67063205
RT/57225/M/125
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください