NORGREN
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:100mm
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 50 mm、ストローク 100 mm です。ポートサイズは Rc1/4 です シリンダ径: 50 mm
仕様
●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4091
アズワン品番
65-7962-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67063230
RT/57250/M/100
¥
39,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください