AMPHENOL
自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタ
仕様
●極数:3●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:27mm●幅:41mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5860
アズワン品番
65-7716-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67096988
ATM15-3P-BM03
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください