TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
自動車用コネクタ 92極 車載用ヘッダ 1セット 16個入
仕様
●入数:1トレイ(16個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●行数:4●シリーズ:LEAVYSEAL●結線方法:はんだ●コード番号:217-5332
アズワン品番
65-7506-88
内容量
1セット(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67097207
1-1452228-9
¥
361,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください