SUNON
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 30 x 30 x 6mm
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様
●寸法:30 x 30 x 6mm●高さ:30mm●消費電力:560mW●奥行:6mm●風量:4.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5391
アズワン品番
65-8087-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67097645
MF30060V1-1000U-A99
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください