レクトロン
整流ダイオード 200V/10A
一般整流用ダイオード
高いサージ電流能力
漏れ電流が小さい
順方向電圧降下が小さい
高電流容量
低損失
仕様
●取り付け方式:スルーホール●パッケージ/ケース:R-6●逆電圧:200V●順電流:10A●構成:Single●順電圧:1.1V●最大サージ電流:400A●逆電流:10μA●動作温度範囲:-55℃~+150℃
アズワン品番
67-0394-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67099788
10A2-B
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください