ABB
接触器リレー 16A 127 V dc
仕様
●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:127 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1541
アズワン品番
65-7270-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67100147
GJH1211001R8404 K6-40E 110V 40/450HZ
¥
8,280
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください