SAMTEC
端子ストリップ 4極 5mm 1列 1セット 64個入
仕様
●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5127
アズワン品番
65-7568-19
内容量
1セット(64個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67131726
MPT-04-01-01-L-RA-LC
¥61,300
¥
60,980
¥67,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表