電磁接触器 230 V ac 2極
Schneider Electric Acti 9 iCTコンタクタ
Schneider ElectricのACTi 9 iCTコンタクタは、単相 / 三相負荷の電源スイッチングを実現します。TeSys GCは、安全で使いやすく設置が簡単なコンタクタ製品です。サイズがコンパクトで、さまざまな用途に使用できます。
特長と利点
内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:250 V ac●範囲:Acti 9●接続方式:ケーブル●奥行き:87mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:191-6070
アズワン品番65-7344-76
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~