Lovato
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 230vac
仕様
●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1550
アズワン品番
65-7303-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67134009
BF80T4A230
¥
104,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください