EATON(イートン)
電磁接触器 400 V 3極 276593 DILM7-01 230V50/60HZ
Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 3 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様
●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9503
アズワン品番
65-7304-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67134070
276593 DILM7-01(230V50/60HZ)
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください