TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
同軸コネクタ ジャック 表面実装 UMCCコネクタ 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●同軸コネクタタイプ:UMCCコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コード番号:185-9844
アズワン品番
65-7710-30
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67136355
1909763-1
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください