AMPHENOL
同軸変換アダプタ ジャック - プラグ
仕様
●オス/メス A:ジャック●オス/メス B:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5516
アズワン品番
65-7715-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67137220
172336
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください