ABB
補助接点 1
1 チャンネルのクロスオーバーコンタクト開 - 閉 V (<><<)> 250 V ac/dc XT1 → XT4 。
仕様
●コンタクトの数:1●通常端子構成:1CO●取付方法:DINレール取り付け●コンタクトの定格電圧:250 V ac/dc●回路:単極双投●コード番号:192-0811
アズワン品番
65-7348-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67140230
66422
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください