補助接点 LV4 80 mA

補助接点 LV4 80 mA - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric LV4 シリーズトリップユニットアクセサリ - SDX 出力モジュール - NSX100 .250 / NSXm 400 .630 用で、2 つの静的出力を備えています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●範囲:コンパクト●シリーズ:LV4●コンタクトの定格電流:80 mA●コンタクトの定格電圧:415 V●コード番号:211-2656アズワン品番65-7287-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67140248LV429532
129,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする