JTC
プラスチックドレン&トルクレンチセット
JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適
用途
近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ
6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30
全長:220mm
±4%(測定範囲:20%~80%)
差込:6.3mm
トルク使用範囲:1~25Nm
適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI
部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
関連資料:
(0.43MB)
(0.4MB)
取扱説明書:
(0.43MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66180898
JTC6215X
¥
22,800
¥
22,230
¥
24,453
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください