スケーター
ストロー付タンブラー3個
可愛いキャラクターのフタ付きコップ3個セット。
おうちでの普段使いはもちろん、レジャーやアウトドア、パーティーなどでも大活躍☆
ストローは市販の直径6mmタイプのものがご使用いただけます。
材質
フタ・本体:ポリプロピレン、ストロー:ポリプロピレン
寸法(mm)
ストロー:約直径6×長さ約172
容量(mL)
約320
タイプ
プリンセス19
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
コップ:約90×106
耐熱温度(℃)
フタ・本体:-20~100、ストロー:-20~90
内容量
1個(3個)
注意
※フタは完全密封ではありません。状況によっては倒れた際に中身がこぼれますのでご注意ください。
※電子レンジでの使用はお避け下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66181984
SIH3ST
¥1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください