小久保工業所
スマート冷水筒
冷蔵庫の棚にスッキリ置ける
用途
冷蔵庫の棚にスッキリ置ける冷水ポット。棚からスッと取り出せ、そのまま持って注ぎやすい形状です。高さのない扉ポケットにもコンパクトに収納できます。底まで手が届き隅も洗いやすいです。
材質
本体/AS樹脂、フタ/ポリプロピレン
容量(L)
約1.1
寸法(cm)
約8.7×14×高さ16
耐熱温度(℃)
本体/70、フタ/100
耐冷温度(℃)
本体/0、フタ/-20
内容量
1個
注意
※注ぐ際はフタを手で押さえながら注いでください。
※電子レンジ又は食器洗い乾燥機は使用しないでください。
※アルコールを含むもの、酸性の強いものほ保存しないでください。
※火のそばに置かないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66265914
KK-622
¥
1,350
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください