岩崎工業
スヌーピーフラップ付コンテナ400 NC
フラップを開けるだけ。フタをしたままレンジ加熱できます。持ち手がついて加熱後も持ち運びに便利です。
材質
フタ・本体/ポリプロピレン
形状
角形
容量(mL)
400
高さ(mm)
52
質量(g)
38
縦(mm)
103
横(mm)
147
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66278837
A-040
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください