岩崎工業
スヌーピーフラップ付コンテナ940 NC
フラップを開けるだけ。フタをしたままレンジ加熱できます。持ち手がついて加熱後も持ち運びに便利です。
材質
フタ・本体/ポリプロピレン
形状
角形
容量(mL)
940
高さ(mm)
64
質量(g)
66
縦(mm)
130
横(mm)
191
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66278855
A-042
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください