岩崎工業
スヌーピー茹でうま野菜調理容器角型 NC
フラップを開けるだけ。フタをしたままレンジ加熱できます。ザル付なのでフラップを開けてスチーム調理ができ、ザルを外せば保存容器も使用出来、加熱もフラップを開けるだけの2WAY仕様。
材質
フタ・本体・中ザル/ポリプロピレン
形状
角形
容量(mL)
1170
高さ(mm)
67
質量(g)
152
縦(mm)
144
横(mm)
207
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66278864
A-043
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください