岩崎工業
スヌーピーキャニスター250 NC
密封性の高いソフトシリコンパッキンを採用。汁ものや臭いの強い食品に最適。
材質
フタ・本体/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン
容量(mL)
250
高さ(mm)
60
質量(g)
42
縦(mm)
91
横(mm)
91
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66278880
B-2270
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください