ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラゲイン 難燃性
仕様
難燃
材質
ポリエステル(PET)
色
黒地に識別用灰色糸
使用温度範囲(℃)
-50~+150
グレード
【UL難燃(主原料)】VW-1(UL1441)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
最大結束径(Φmm)
最小結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66268100
HEGPETFRX03
1巻(200m)
200
6
2
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268109
HEGPETFRX06
1巻(200m)
200
10
3
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268118
HEGPETFRX09
1巻(100m)
100
16
5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
66268127
HEGPETFRX12
1巻(100m)
100
19
6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268136
HEGPETFRX20
1巻(100m)
100
32
12
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268145
HEGPETFRX30
1巻(50m)
50
45
19
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268154
HEGPETFRX40
1巻(50m)
50
70
32
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268170
HEGPETFRX50
1巻(50m)
50
76
38
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください