曜日別特売

ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ

ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ - フジキンステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ - フジキンステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ - フジキンステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ - フジキン
材質ステンレス鋼製(SUSF316)使用流体水、エアー、ガス内容量1個
全32種類を絞り込む
接続形式
32種類すべて表示中
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
接続形式
最高使用温度(℃)
バルブ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66267199PUH-916-10-SH-V16.21502圧縮リング方式150手動グローブタイプニードルバルブ
17,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
66267208PUH-916-12-SH-V16.21502圧縮リング方式150手動グローブタイプニードルバルブ
17,800
16,980
18,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
66267217PUH-916-12.7-SH-V16.21502圧縮リング方式150手動グローブタイプニードルバルブ
17,800
16,980
18,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
66267226PUH-916-6-SH-V16.21502圧縮リング方式150手動グローブタイプニードルバルブ
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66267235PUH-916-6.35-SH-V16.21502圧縮リング方式150手動グローブタイプニードルバルブ
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
66267244PUH-916-8-SH-V16.21502圧縮リング方式150手動グローブタイプニードルバルブ
14,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
66267260PUH-916-9.52-SH-V16.21502圧縮リング方式150手動グローブタイプニードルバルブ
17,400
16,980
18,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
66267269PUH-916-10B-SH-V16.21502圧縮リング方式150手動グローブタイプニードルバルブ
16,500
15,980
17,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
66267278PUH-916-10C-SH-V16.21502圧縮リング方式150手動グローブタイプニードルバルブ
16,500
15,980
17,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
66267296PUH-916-12C-SH-V16.21502圧縮リング方式150手動グローブタイプニードルバルブ
17,200
16,980
18,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
66267305PUH-916-6.35B-SH-V16.21502圧縮リング方式150手動グローブタイプニードルバルブ
11,800
10,980
12,078(税込)
71日以内出荷
返品不可
66267314PUH-916-6B-SH-V16.21502圧縮リング方式150手動グローブタイプニードルバルブ
11,800
10,980
12,078(税込)
71日以内出荷
返品不可
66267330PUH-916-8B-SH-V16.21502圧縮リング方式150手動グローブタイプニードルバルブ
14,200
13,980
15,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
66267339PUH-916-9.52B-SH-V16.21502圧縮リング方式150手動グローブタイプニードルバルブ
16,500
15,980
17,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
66267348PUH-916-9.52C-SH-V16.21502圧縮リング方式150手動グローブタイプニードルバルブ
16,500
15,980
17,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
66267357PUH-016-6-SH-V16.21502圧縮リング方式、おねじ150手動アングルタイプニードルバルブ
12,500
11,980
13,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
66267366PUH-016-6.35-SH-V16.21502圧縮リング方式、おねじ150手動アングルタイプニードルバルブ
12,500
11,980
13,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
66267375PUH-016-8-SH-V16.21502圧縮リング方式、おねじ150手動アングルタイプニードルバルブ
14,900
13,980
15,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
66267384PUH-016-10B-SH-V16.21502圧縮リング方式、おねじ150手動アングルタイプニードルバルブ
16,500
15,980
17,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
66267400PUH-016-10C-SH-V16.21502圧縮リング方式、おねじ150手動アングルタイプニードルバルブ
16,500
15,980
17,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
66267418PUH-016-12C-SH-V16.21502圧縮リング方式、おねじ150手動アングルタイプニードルバルブ
17,200
16,980
18,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
66267427PUH-016-6.35B-SH-V16.21502圧縮リング方式、おねじ150手動アングルタイプニードルバルブ
11,800
10,980
12,078(税込)
71日以内出荷
返品不可
66267436PUH-016-6B-SH-V16.21502圧縮リング方式、おねじ150手動アングルタイプニードルバルブ
11,800
10,980
12,078(税込)
71日以内出荷
返品不可
66267445PUH-016-8B-SH-V16.21502圧縮リング方式、おねじ150手動アングルタイプニードルバルブ
14,200
13,980
15,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
66267470PUH-016-9.52C-SH-V16.21502圧縮リング方式、おねじ150手動アングルタイプニードルバルブ
16,500
15,980
17,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
66267095US-927P-10-R-V26.52302圧縮リング方式230手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ
27,400
取扱い終了
返品不可
66267104US-927P-12-R-V26.52302圧縮リング方式230手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ
30,820
取扱い終了
返品不可
66267120US-927P-6-R-V26.52302圧縮リング方式230手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ
26,450
取扱い終了
返品不可
66267129US-927P-8-R-V26.52302圧縮リング方式230手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ
25,760
取扱い終了
返品不可
66267287PUH-916-12B-SH-V16.21502圧縮リング方式150手動グローブタイプニードルバルブ
17,200
取扱い終了
返品不可
66267409PUH-016-12B-SH-V16.21502圧縮リング方式、おねじ150手動アングルタイプニードルバルブ
17,200
取扱い終了
返品不可
66267454PUH-016-9.52B-SH-V16.21502圧縮リング方式、おねじ150手動アングルタイプニードルバルブ
16,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする