フジキン
ステンレス鋼製ニードルバルブ
材質
ステンレス鋼製(SUS316)
使用温度範囲(℃)
80
呼び径(B)
1/4
最高使用圧力(MPa)
15.6
接続形式
ねじ込み式
使用流体
エアー、ガス
最高使用温度(℃)
80
バルブ種類
手動グローブタイプニードルバルブ
最低使用温度(℃)
-20
クリーン仕様
2級禁油(酸素禁油)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66266955
UN-116PB-SH
¥
103,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材