曜日別特売

水槽用 クリーナーポンプ

水槽用 クリーナーポンプ - 工進水槽用 クリーナーポンプ - 工進水槽用 クリーナーポンプ - 工進水槽用 クリーナーポンプ - 工進水槽用 クリーナーポンプ - 工進水槽用 クリーナーポンプ - 工進水槽用 クリーナーポンプ - 工進水槽用 クリーナーポンプ - 工進
(2件のレビュー)

水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。
砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。

用途水換えの際に材質ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC全長(mm)1700吸入口径(Φmm)40最大吐出量(L/min)6揚程50cm使用環境温度(℃)5-40ポンプサイフォン式内容量1本
注意
※水専用となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266919PHC-10
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 魚水槽の清掃
製造業

問題ないが 耐久性は不明。今まで使用していたものは屋外で(紫外線?)劣化してホースが割れてしまった。使いやすい構造です。

2025-07-11
用途: 水槽の水換え
卸売・小売業

3分の2だけ水換えをしたくて購入。石や水草を吸い込まなくてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする