F-POWER
常設S200Wソーラーパネル
常設で使用出来る200W出力の屋外用大型ソーラーパネルです。
用途
富士倉ポータブルバッテリー(BA-4000・BA-6000・B-500・B-1000・B-2000)の充電に使用出来ます。※別売品のコードが必要な場合があります。
付属品
MC4/DC7909変換ケーブル5m
質量(kg)
12
出力
200W DC23.2V 8.62A
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
770×1320×35
電源コード
MC4コネクター付き90cmケーブル
パネル
モノクリスタルライン
防水
配線コード接続蓋IP65 ソーラーパネル面IP67
内容量
1台
注意
※注意:本製品は常設用ソーラーパネルです。携帯用ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66267680
BA-SP2H
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください