フジキン
3ピースボールバルブ
材質
ステンレス鋳造(ASTM A351 CF3M)
使用温度範囲(℃)
232
最高使用圧力(MPa)
15.1
接続形式
ねじ込み式
使用流体
ガス
最高使用温度(℃)
232
バルブ種類
V-Series 3ピースボールバルブ ねじ込み式
最低使用温度(℃)
-28
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66320959
VUBV-115D
¥
45,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
71日以内出荷
返品不可
66320968
VUBV-115E
¥
73,900
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
返品不可
66320977
VUBV-115F
¥
80,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
71日以内出荷
返品不可
66320986
VUBV-115B
¥
37,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
返品不可
66320995
VUBV-115C
¥
44,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
71日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材