GLASS TUMBLER S FERN(ガラスタンブラー"ファーン")

GLASS TUMBLER S   FERN(ガラスタンブラー"ファーン") - ダルトン

テーブル上で煌めく植物柄のグラス
シダを意味する"Fern"を名に冠したグラスシリーズ。
飲料が注がれ、光が反射し、葉が煌めく様からは、決して派手な花は咲かないけれど、岩場や渓谷で逞しく育つシダ植物の力強さすら感じます。
程よい凹凸柄が主張しすぎず、爽やかな印象に。

用途ソフトドリンク、カクテルなど材質ソーダガラス寸法(mm)H100×Φ80容量(mL)280タイプGLASS TUMBLER S内容量1箱(4個)
注意
※製造工程上、大きさ・形状等の個体差があります。また、若干の歪みや凹凸がある場合があります。
※底部は内側に少し窪んでいます。窪み具合には個体差があります。
※製造工程上、若干の歪みやスジが生じる場合があります。予めご了承ください。
※本製品は耐熱ガラスではありません。電子レンジ・オーブン・食器洗浄機・食器乾燥機等ではご使用しないでください。
※洗浄の際は優しく手洗いして下さい。
※タワシ・磨き粉のご使用はおやめ下さい。
※洗浄後は良く水気を切り、風通しの良い場所で乾かして下さい。
※ヒビやカケなど生じた場合には直ちにご使用をお止め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66323174M-0518S
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする