DOUBLE WALLED BOTTLE COOLER(ダブルウォールボトルクーラー)

DOUBLE WALLED BOTTLE COOLER(ダブルウォールボトルクーラー) - ダルトン

魅力的な大人の嗜みに
ステンレスの質感を生かし、形状に拘ったボトルクーラー。
艶消し仕上げのボディ、斜めにカットが入った広がりのある口が、大胆かつ魅力的な大人の雰囲気を演出。
テーブル上では名脇役としてその存在を確かに主張します。
保冷力が持続しやすい二重構造といった機能面、全体的に余裕を感じるサイズ感も魅力の一つ。注ぐ・飲む前に、ボトルやラベルを眺め、物思いに耽る時間を愉しむ。そんな嗜みを。
【内底の溶接について】
内底の溶接仕上げに個体差が生じます。軽微な波打ちがみられる場合がありますが、ご使用にあたり問題はございません。製造工程上の個体差として、予めご理解ください。

用途ワインや日本酒、ソフトドリンクなどにも材質18-8ステンレススチール寸法(mm)内底:Φ110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256×176×180口径(mm)155×160内容量1個
注意
※タワシや磨き粉等を使用しますと表面に傷がつく恐れがございますのでおやめ下さい。
※洗浄後の水滴は拭き取って下さい。サビや水垢を防止する効果があります。
※ボトルや氷をいきおいよく入れないで下さい。
※平らで安定した場所でご利用下さい。移動の際は必ず両手で支えて移動させて下さい。
※製造工程上僅かな擦れが見られる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66321047M-0520
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする