工事用 超耐久ペイントマーカー細字

工事用 超耐久ペイントマーカー細字 - シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー細字 - シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー細字 - シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー細字 - シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー細字 - シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー細字 - シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー細字 - シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー細字 - シンワ測定
(1件のレビュー)

環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。
目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。
※サンドペーパーを使用した耐久試験による。

用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。仕様本体後部にキャップ取り付け材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)141×16×18質量(g)13タイプ細字(丸芯)線径(Φmm)1インク油性(顔料)内容量1本
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6632337579295ブラック
490
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
6632338479296ホワイト
490
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
6632340079297レッド
490
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
6632340979298蛍光イエロー
490
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
6632341879299ブルー
490
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
6632342779300蛍光ピンク
490
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66323384
2025-09-30
用途: ボルトのマーキングやメモに使用

ボルトの締付けマーキングや締付けトルクのメモを書いたりなどで使用している。
ペン先も丈夫で、液もドバっと出ることなく使いやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする