曜日別特売

イージークリーンブラシ 大&小セット

イージークリーンブラシ 大&小セット - トレードワンイージークリーンブラシ 大&小セット - トレードワンイージークリーンブラシ 大&小セット - トレードワンイージークリーンブラシ 大&小セット - トレードワンイージークリーンブラシ 大&小セット - トレードワンイージークリーンブラシ 大&小セット - トレードワン

繰り返し何度でも使えて、ゴミの処理も楽々!

材質ポリプロピレン、ポリスチレン、ナイロンBK&WH高さ(mm)310質量(g)106縦(mm)20横(mm)55繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6632398730654
1,780
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする