和平フレイズ
ポコフリット オイルガード(6面)
料理中の油ハネ・飛び散りを効果的に防ぐアイテムです。蛇腹に折りたたんだパネルを広げるだけで簡単に設置できます。壁面にこびりつく油汚れも減少し、お掃除の手間を軽減します。
材質
本体:鉄、表面加工:ふっ素樹脂加工、ヒンジ:ステンレス鋼
高さ(mm)
300
質量(g)
970
縦(mm)
5
横(mm)
760
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66324100
RD-0099
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください