曜日別特売

ボードヤスリ 350mm

ボードヤスリ   350mm - ツボサン

石膏ボード切削加工用のヤスリです。
石膏ボードの荒仕上げに使用します。

用途石膏ボード切削加工用のヤスリ。幅(mm)36厚さ(mm)6全長(mm)350ヤスリの長さ(mm)350目の粗さヤスリ目/鬼目適合材石膏ボード切削加工用内容量1本
注意
※作業用手袋・保護眼鏡等の防具を着用してご使用下さい。
※ハンドルを取付けて使用する場合は、ガタつきが無いことを確認して下さい。
※加工物はバイスでしっかり固定して下さい。
※ヤスリを無理にこじったり、ハンマーがわりに叩いたりしないで下さい(折れることがあり危険です)。
※目詰まりして削りにくくなった場合はブラシで切粉を取り払ってご使用下さい。
※保管時には付着した切粉ブラシで取り払い、乾いた布で水分を拭った後、油を薄く塗って保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66329359B-2
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする