リチウムイオンポリマー電池

リチウムイオンポリマー電池 - DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池 - DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池 - DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池 - DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池 - DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池 - DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池 - DATA POWER TECHNOLOGY
(1件のレビュー)
端子形状PHR-2公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
バッテリー容量(mAh)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
密度
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66385526DTP5020355×20×35(体積エネルギー密度)317Wh/L、(質量エネルギー密度)156Wh/L300
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
66385560DTP6525336.5×25×33(体積エネルギー密度)345Wh/L、(質量エネルギー密度)191Wh/L500
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
66385578DTP4434424.4×34×42(体積エネルギー密度)377Wh/L、(質量エネルギー密度)182Wh/L640
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
66385596DTP6734506.7×34×50(体積エネルギー密度)390Wh/L、(質量エネルギー密度)191Wh/L1200
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
66385614DTP673450-2P13.4×34×50(体積エネルギー密度)390Wh/L、(質量エネルギー密度)200Wh/L2400
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
66385639DTP605068-2P12×50×68(体積エネルギー密度)363Wh/L、(質量エネルギー密度)161Wh/L4000
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
66385657DTP126513512×65×135(体積エネルギー密度)351Wh/L、(質量エネルギー密度)182Wh/L10000
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66385560
2026-02-17
用途: 自動車整備DIY

ドライブレコーダーの内臓バッテリー交換DIYの為に購入させて頂きました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする